Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 13-teilig, 10 - 32 mm

Artikelnummer: Z00191023
EAN: 3165140644402
Herstellernummer: 2608587010
Bosch
Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 13-teilig, 10 - 32 mm
UVP: 72,08 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 24,98 € VE 1 Packung Netto 20,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 13-teilig, Inhalt des Sets: 13 Flachfräsbohrer mit Durchmesser: 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 28 / 30 / 32 mm, Abmessung Set: 300 x 345 x 20 mm, in Rolltasche, geeignet für Weich- und Hartholz sowie Leichtbaustoffe wie Gipskarton, bohrt dreimal so schnell wie Standardflachfräsbohrer, zum Patent angemeldete, selbsteinziehende Gewindespitze und Schneidengeometrie, hergestellt nach eigener Werksnorm aus besonders vergütetem Stahl, präzisionsgeschliffene Spitze und Schneidkanten für maßhaltige Bohrungen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Arbeitsbereich (mm) 10
Max. Arbeitsbereich (mm) 32
Abmessung(en) Set mm 300,0 x 345,0 x 20
Volumen (dm³) 2.274
Anzahl der Teile (St) 13
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Breite (mm) 304
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen