Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 6-teilig, 13 - 25 mm

Artikelnummer: Z00191312
EAN: 3165140346627
Herstellernummer: 2608595425
Bosch
Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 6-teilig, 13 - 25 mm
UVP: 29,33 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 10,85 € VE 1 Packung Netto 9,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 6-teilig, Inhalt des Sets: 6 Flachfräsbohrer mit Durchmesser: 13 / 16 / 19 / 20 / 22 / 25 mm, in Rolltasche, ausgezeichnetes Preis-/Leistungs- und Bohrgenauigkeitsverhältnis: bis zu viermal kostengünstiger als der Schlangenbohrer, saubere Bohrungen: neue Schneidgeometrie für sicheres und genaues Bohren, innovative selbsteinziehende Gewindespitze für schnelles und genaues Bohren mit geringem Kraftaufwand, zieht sich selbst bis zum Durchbruch durch, auch in Hartholz, geeignet für Weich- und Hartholz sowie Leichtbaustoffe wie Gipskarton, bohrt dreimal so schnell wie Standardflachfräsbohrer, zum Patent angemeldete, selbsteinziehende Gewindespitze und Schneidengeometrie, hergestellt nach eigener Werksnorm aus besonders vergütetem Stahl, präzisionsgeschliffene Spitze und Schneidkanten für maßhaltige Bohrungen, Bohrerfarbe: grau, sandgestrahlt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Arbeitsbereich (mm) 13
Max. Arbeitsbereich (mm) 25
Volumen (dm³) 1.200
Anzahl der Teile (St) 6
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Breite (mm) 202
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen