Flachfräsbohrer, verstellbar, Sechskant 15 - 45 mm, 25 - 45 mm, 120 mm

Artikelnummer: Z00188849
EAN: 3165140059398
Herstellernummer: 2608596333
Flachfräsbohrer, verstellbar, Sechskant 15 - 45 mm, 25 - 45 mm, 120 mm
UVP: 48,52 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 19,24 € VE 1 Stück Netto 16,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verstellbarer Flachfräsbohrer, Sechskant, Durchmesser 15 - 25 mm, Durchmesser 25 - 45 mm, Gesamtlänge: 120 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.106
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 42
Gesamtlänge (L2) mm 120
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen