Fliesenbohrer-Set CYL-9 Ceramic, 5-teilig, 4 - 10 mm

Artikelnummer: Z00190601
EAN: 3165140599306
Herstellernummer: 2608587169
Bosch
Fliesenbohrer-Set CYL-9 Ceramic, 5-teilig, 4 - 10 mm
UVP: 58,98 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 20,73 € VE 5 Stück Netto 17,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fliesenbohrer-Set CYL-9 Ceramic, Expert for Ceramic, 5-teilig, Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Gesamtlänge: 70 / 70 / 80 / 80 / 90 mm, ideale Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen, diamantgeschliffene Hartmetallschneide für punktgenaues Anbohren verhindert Verlaufen des Bohrers, Neu: keine Kühlung mehr erforderlich, ermöglicht ein sauberes Arbeiten, geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas, Bohrerfarbe: weiß, Hinweis: mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden, keine Kühlung erforderlich, langlebiges Hartmetall, gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit, verstärkter Kopf, maximiert die Lebensdauer des Bohrers, Zentrierspitze: für einen präzisen Start ohne Abrutschen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Arbeitsbereich (mm) 4.0
Max. Arbeitsbereich (mm) 10.0
Volumen (dm³) 0.213
Anzahl der Teile (St) 5
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 80
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen