Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm

Artikelnummer: Z00186409
EAN: 3165140085151
Herstellernummer: 2609200199
Bosch
Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
UVP: 15,10 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 9,57 € VE 1 Stück Netto 8,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsbohrer HSS, zylindrischer Schaft, Durchmesser: 6 mm, Gesamtlänge: 85 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, Fräsbohrer HSS mit Feinhieb, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118 Grad, tiefgezogene Schneidezähne, geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz, empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (d) mm 6
Volumen (dm³) 0.053
Durchmesser (d) (mm) 6,00
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 60
Schaftdurchmesser (mm) 6
Gesamtlänge (L2) mm 85
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen