Freihandfräser für Bohrmaschinen, 6 x 16 mm

Artikelnummer: Z00186408
EAN: 3165140085144
Herstellernummer: 2609200198
Freihandfräser für Bohrmaschinen, 6 x 16 mm
UVP: 4,62 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 3,00 € VE 1 Stück Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Freihandfräser für Bohrmaschinen, Schaftdurchmesser: 6, Durchmesser x Gesamtlänge: 16 x 65 mm, geeignet für Holz und Buntmetalle, Form: birnenförmig, empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 U/min, Freihandfräser zum Nacharbeiten an Holz, Kunststoffen, Eisen und Nichteisenmetallen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff sonstige
Schaftdurchmesser (d) mm 6
Volumen (dm³) 0.081
Durchmesser (d) (mm) 16
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 45
Nenndurchmesser (mm) 16
Gesamtlänge (L2) mm 65
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen