Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

Artikelnummer: Z00184267
EAN: 3165140557351
Herstellernummer: 2607017034
Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm
UVP: 7,96 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 6,20 € VE 7 Stück Netto 5,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzbohrer-Set, 7-teilig, Inhalt des Sets: 7 Holzbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 65 / 75 mm, Gesamtlänge: 60 / 70 / 85 / 90 / 105 / 110 / 120 mm, alle Holzbohrer sind nach strenger Bosch-Werksnorm gefertigt, extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen, geeignet für harte und weiche Hölzer, Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Durchmesser (mm) 3.4
Max. Durchmesser (mm) 10.0
Verpackung Kunststoffkassette
Volumen (dm³) 0.232
Anzahl der Bohrer (St) 7
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 80
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen