Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,25 x 18 x 49 mm

Artikelnummer: Z00184634
EAN: 3165140099899
Herstellernummer: 2608597222
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,25 x 18 x 49 mm
UVP: 15,97 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 5,63 € VE 10 Stück Netto 4,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 3,25 mm, Arbeitslänge: 18 mm, Gesamtlänge: 49 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für Baustahl, legierte Metalle und Buntmetalle bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², zum Bohren von Blechen und Rohren mit einer Wandstärke von 2 bis 6 mm, für stationären Einsatz und besonders geeignet für Handbohrmaschinen, punktgenaues bohren ohne Vorkörnung durch selbstzentrierende Bohrerspitze, extrakurze Bohrer für beengte Stellen, Spirale mit idealer Arbeitslänge für die meisten anfallenden Arbeiten, selbstzentrierende Bohrerspitze für präzises Anbohren ohne Vorkörnen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 3,25
Abmessung Länge 99 Millimeter
Abmessung Höhe 24 Millimeter
Gesamtlänge L2 49 Millimeter
Spannutlänge (mm) 18 Millimeter
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Typ N
Oberfläche dampfangelassen
Arbeitslänge (L1) mm 18
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser (mm) 3.25 Millimeter
Abmessung Breite 47 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 3.25 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad
Product Type Zubehör
Norm sonstige
Volumen 0.112 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen