Bosch Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3 x 16 x 46 mm

Artikelnummer: Z00184632
EAN: 3165140099868
Herstellernummer: 2608597219
Bosch Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3 x 16 x 46 mm
UVP: 13,67 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 4,89 € VE 10 Stück Netto 4,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 3 mm, Arbeitslänge: 16 mm, Gesamtlänge: 46 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für Baustahl, legierte Metalle und Buntmetalle bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², zum Bohren von Blechen und Rohren mit einer Wandstärke von 2 bis 6 mm, für stationären Einsatz und besonders geeignet für Handbohrmaschinen, punktgenaues bohren ohne Vorkörnung durch selbstzentrierende Bohrerspitze, extrakurze Bohrer für beengte Stellen, Spirale mit idealer Arbeitslänge für die meisten anfallenden Arbeiten, selbstzentrierende Bohrerspitze für präzises Anbohren ohne Vorkörnen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenndurchmesser (mm) 3.00 Millimeter
Gesamtlänge L2 46 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 3.00 Millimeter
Volumen 0.027 Kubikdezimeter
Spitzenwinkel 118 Grad
Oberfläche dampfangelassen
Abmessung Breite 55 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Durchmesser (D) mm 3,00
Spannutlänge (mm) 16 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Abmessung Länge 97 Millimeter
Typ N
Norm sonstige
Arbeitslänge (L1) mm 16
Schneidrichtung rechts
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen