Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 4,2 x 22 x 55 mm

Artikelnummer: Z00184640
EAN: 3165140100007
Herstellernummer: 2608597233
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 4,2 x 22 x 55 mm
UVP: 19,40 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 6,85 € VE 10 Stück Netto 5,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 4,2 mm, Arbeitslänge: 22 mm, Gesamtlänge: 55 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für Baustahl, legierte Metalle und Buntmetalle bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², zum Bohren von Blechen und Rohren mit einer Wandstärke von 2 bis 6 mm, für stationären Einsatz und besonders geeignet für Handbohrmaschinen, punktgenaues bohren ohne Vorkörnung durch selbstzentrierende Bohrerspitze, extrakurze Bohrer für beengte Stellen, Spirale mit idealer Arbeitslänge für die meisten anfallenden Arbeiten, selbstzentrierende Bohrerspitze für präzises Anbohren ohne Vorkörnen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.026 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 95 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 4.20 Millimeter
Gesamtlänge L2 55 Millimeter
Norm sonstige
Spannutlänge (mm) 22 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad
Mit Kühlkanal false
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Product Type Zubehör
Oberfläche dampfangelassen
Abmessung Breite 55 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Nenndurchmesser (mm) 4.20 Millimeter
Typ N
Arbeitslänge (L1) mm 22
Schneidstoff HSS
Durchmesser (D) mm 4,20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen