Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 4,5 x 24 x 58 mm, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00184641
EAN
3165140100038
Herstellernummer
2 608 597 236
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,39 € 7,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184641
EAN
3165140100038
Herstellernummer
2 608 597 236
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite45 mm Millimeter
Abmessung Höhe23 Millimeter
Abmessung Länge99 Millimeter
Arbeitslänge (L1)24 Millimeter
Bruttogewicht0,085 Kilogramm
Durchmesser (d)4.5
Gesamtlänge58
Gesamtlänge (L2)58 Millimeter
Gesamtlänge (L2) mm58
HerkunftslandCN
Höhe23 Millimeter
Mit Kühlkanalfalse
Nenndurchmesser4.5
Nettogewicht0,059 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Normsonstige
Oberflächedampfangelassen
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
Schaftdurchmesser4.5
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spannutlänge24
Spartenbezeichnung74
Spezifikation4.5 x 24 x 58 mm
Spitzenwinkel118
TypN
Volumen0,102 Millimeter
Zolltarifnummer82075060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 4,5 mm, Arbeitslänge: 24 mm, Gesamtlänge: 58 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für Baustahl, legierte Metalle und Buntmetalle bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², zum Bohren von Blechen und Rohren mit einer Wandstärke von 2 bis 6 mm, für stationären Einsatz und besonders geeignet für Handbohrmaschinen, punktgenaues bohren ohne Vorkörnung durch selbstzentrierende Bohrerspitze, extrakurze Bohrer für beengte Stellen, Spirale mit idealer Arbeitslänge für die meisten anfallenden Arbeiten, selbstzentrierende Bohrerspitze für präzises Anbohren ohne Vorkörnen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente