Bosch Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 4,9 x 26 x 62 mm

Artikelnummer: Z00184644
EAN: 3165140100076
Herstellernummer: 2 608 597 240
Bosch Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 4,9 x 26 x 62 mm
UVP: 22,73 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 8,54 € 10 Stück pro Packung Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, Bohrerspitze 118 Grad, Durchmesser: 4,9 mm, Arbeitslänge: 26 mm, Gesamtlänge: 62 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 1897, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz, Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für Baustahl, legierte Metalle und Buntmetalle bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², zum Bohren von Blechen und Rohren mit einer Wandstärke von 2 bis 6 mm, für stationären Einsatz und besonders geeignet für Handbohrmaschinen, punktgenaues bohren ohne Vorkörnung durch selbstzentrierende Bohrerspitze, extrakurze Bohrer für beengte Stellen, Spirale mit idealer Arbeitslänge für die meisten anfallenden Arbeiten, selbstzentrierende Bohrerspitze für präzises Anbohren ohne Vorkörnen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung(en) Set mm Millimeter
Nettogewicht 0.100 Kilogramm
Durchmesser (D) 4.9 Millimeter
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Schaftdurchmesser 4.90
Spartenbezeichnung 74
Spannutlänge 26
Nenndurchmesser 4.90
Volumen 0.102 Kubikdezimeter
Arbeitslänge (L1) mm 26 Millimeter
Norm sonstige
Oberfläche dampfangelassen
Gesamtlänge (L2) 62 Millimeter
Mit Kühlkanal false
SOL Date 19.07.2002
Spitzenwinkel 118
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Bruttogewicht 0.100 Kilogramm
Typ N
Spezifikation 4.9 x 26 x 62 mm
Gesamtlänge 62
Abmessung Breite 45 Millimeter
Abmessung Länge 99 Millimeter
Abmessung Höhe 23 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]