Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00185547
EAN: 3165140148290
Herstellernummer: 2608597613
Bosch
Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm
UVP: 73,22 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 25,79 € VE 1 Stück Netto 21,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunstbohrer, hartmetallbestückt, Durchmesser: 35 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz, ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (d) mm 10
Volumen (dm³) 0.358
Durchmesser (d) (mm) 35,00
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 52
Abmessung Breite (mm) 55
Schaftdurchmesser (mm) 10
Gesamtlänge (L2) mm 90
Bohrdurchmesser (mm) 35.00
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen