Bosch Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00185551
EAN: 3165140148337
Herstellernummer: 2 608 597 617
Bosch Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm
UVP: 97,83 €   - Sie sparen 65%
Brutto Set-Preis 34,49 € Netto 28,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunstbohrer, hartmetallbestückt, Durchmesser: 45 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz, ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 54 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 52 Millimeter
Bohrdurchmesser 45.00
Gesamtlänge (L2) 90 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Abmessung Länge 126 Millimeter
Volumen 0.354 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 45,00
Schaftdurchmesser (mm) 10 Millimeter
Bruttogewicht 0.176 Kilogramm
Nutzlänge -
Nettogewicht 0.176 Kilogramm
Spezifikation 45 x 90 mm, d 10 mm
Spartenbezeichnung 74
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Gesamtlänge 90
Schaftdurchmesser (d) 10 Millimeter
SOL Date 01.08.2009
Schaftdurchmesser 10
Durchmesser (D) 45.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]