Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 6 x 60 x 100 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00190582
EAN: 3165140587624
Herstellernummer: 2608587149
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 6 x 60 x 100 mm, 10er-Pack
UVP: 67,08 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 25,12 € VE 10 Stück Netto 21,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Gesamtlänge: 100 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerkstoff HM
Schneidkante geschliffen true
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 5.5
Volumen (dm³) 0.100
Arbeitslänge (L1) mm 60
Anwendung universal
Durchmesser (d) (mm) 6,00
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 40
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 100
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen