Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Mehrzweckbohrer-Robust Line-Set CYL-9 Multi Construction, 7-teilig, 4 - 12 mm

Artikelnummer
Z00184244
EAN
3165140446273
Herstellernummer
2 607 010 543
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00184244
EAN
3165140446273
Herstellernummer
2 607 010 543
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite85 Millimeter
Abmessung Höhe20 Millimeter
Abmessung Länge215 Millimeter
Abmessung(en) Set197.0 x 87.5 x 23 Millimeter
Abmessung(en) Set, Breite87.5 Millimeter
Abmessung(en) Set, Höhe23 Millimeter
Abmessung(en) Set, Länge197.0 Millimeter
Anzahl der Teile7
Arbeitslänge80, 50, 60, 90, 80, 60, 90 Millimeter
Bruttogewicht0,375 Kilogramm
Durchmesser5.0, 6.0, 8.0, 12.0, 6.0, 12.0, 10.0 Millimeter
Gesamtlänge150
Gesamtlänge mm150, 150, 120, 100, 85, 100, 120 Millimeter
HerkunftslandDE
Höhe20 Millimeter
Max. Arbeitsbereich6.
Min. Arbeitsbereich4
Nettogewicht0,370 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7C
SOL Date01.09.2012
Spartenbezeichnung74
Spezifikation4, 5, 6, 6, 8, 10, 12 mm
Volumen0,366 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mehrzweckbohrer-Robust Line-Set CYL-9 Multi Construction, 7-teilig, Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12 mm, Arbeitslänge: 40 / 50 / 60 / 60 / 80 / 80 / 90 mm, Gesamtlänge: 75 / 85 / 100 / 100 / 120 / 120 / 150 mm, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen, mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-Schneider, AWB Löten und Härten: Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken, mit Diamant-geschliffene Schneidkanten, ein spezieller Anschliff ermöglicht Mehrzweckbohren, 4-spiraliges Dura Design: verstärkter Kerndurchmesser für größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in Beton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente