Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Mehrzweckbohrer-Robust Line-Set CYL-9 Multi Construction, 7-teilig, 5 - 10 mm

Artikelnummer
Z00184246
EAN
3165140446303
Herstellernummer
2 607 010 546
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
22,99 € 19,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184246
EAN
3165140446303
Herstellernummer
2 607 010 546
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite88 Millimeter
Abmessung Höhe22 Millimeter
Abmessung Länge217 Millimeter
Abmessung(en) Set197.0 x 87.5 x 23 Millimeter
Abmessung(en) Set, Breite87.5 Millimeter
Abmessung(en) Set, Höhe23 Millimeter
Abmessung(en) Set, Länge197.0 Millimeter
Anzahl der Teile7
Arbeitslänge50, 90, 60, 90, 90, 90, 90 Millimeter
Bruttogewicht0,355 Kilogramm
Durchmesser7.0, 5.5, 8.0, 10.0, 10.0, 6.0, 6.0 Millimeter
Gesamtlänge150
Gesamtlänge mm150, 100, 85, 150, 150, 150, 150 Millimeter
HerkunftslandDE
Höhe22 Millimeter
Max. Arbeitsbereich10
Min. Arbeitsbereich5
Nettogewicht0,355 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7C
SOL Date01.09.2012
Spartenbezeichnung74
Spezifikation5, 5.5, 6, 6, 7, 8, 10 mm
Volumen0,420 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mehrzweckbohrer-Robust Line-Set CYL-9 Multi Construction, 7-teilig, Durchmesser: 5 / 5,5 / 6 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 50 / 50 / 60 / 60 / 60 / 80 / 80 mm, Gesamtlänge: 85 / 85 / 100 / 150 / 150 / 150 / 150 mm, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen, mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-Schneider, AWB Löten und Härten: Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken, mit Diamant-geschliffene Schneidkanten, ein spezieller Anschliff ermöglicht Mehrzweckbohren, 4-spiraliges Dura Design: verstärkter Kerndurchmesser für größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in Beton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente