• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig, 1 - 10 mm, Metallkassette

19 Stück pro Box

UVP: 16,05 € 10,21 € Netto 8,58 €
- 61%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338 mit Sechskantschaft, 135°, 5-teilig, 2 - 6 mm

5 Stück pro Box

UVP: 22,62 € 8,90 € Netto 7,48 €
- 37%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 25-tlg, rollgewalzt

UVP: 27,01 € 16,93 € Netto 14,23 €
- 38%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 170-tlg, rollgewalzt

UVP: 86,75 € 53,43 € Netto 44,90 €
- 50%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 25-teilig, DIN 338, 135° 1-13 mm

Artikelnummer:  
Z00191030 
EAN:  
3165140689816 
Herstellernummer:  
2 608 587 017 
Marke: 
Bosch 
Bosch
25 Stück pro Box

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 63,57 €
32,00 €

Netto 26,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 116 Millimeter
Abmessung Höhe 56 Millimeter
Abmessung Länge 199 Millimeter
Abmessung(en) Set mm 200.0 x 115.0 x 58 Millimeter
Abmessung(en) Set, Breite mm 115.0 Millimeter
Abmessung(en) Set, Höhe mm 58 Millimeter
Abmessung(en) Set, Länge mm 200.0 Millimeter
Anzahl Teile 25
Anzahl der Teile 25
Arbeitslänge mm 18 Millimeter
Bruttogewicht 1.160 Kilogramm
Durchmesser mm 4.5 Millimeter
Max. Bohrbereich 13
Min. Bohrbereich 1.00
Nettogewicht 1.160 Kilogramm
Norm DIN 338
Oberfläche blank
Produkttext, ZB grau 25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°
SOL Date 01.04.2012
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 1-13 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 1.293 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BOSCH Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 25-teilig, DIN 338, 135° 1-13 mm

  • Metallbohrer-Set HSS-G
  • ProBox - 25-teilig
  • nach DIN 338
  • Bohrspitze 135 Grad

Inhalt des Sets:
  • 25 Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
  • Arbeitslänge: 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101 mm
  • Abmessung Set: 200 x 115 x 58 mm
  • Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
  • Rechtsschneidende Spiralbohrer Typ N
  • Kreuzschliff nach DIN 1412
  • Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser
  • Bohrerfarbe: Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe
  • Präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff
  • Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig

  • Hinweis: verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-G das Universalschneidöl 2 607 001 409
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben