Bosch Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig

Artikelnummer: Z00184414
EAN: 3165140647700
Herstellernummer: 2 607 017 151
Bosch Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig
UVP: 17,20 €   - Sie sparen 37%
Brutto Set-Preis 10,81 € 19 Stück pro Box Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Metallbohrer-Set-HSS-R (Rollgewalzt), 19-teilig, Inhalt des Sets: 19 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, 19 Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl für Bohrmaschinen im handgeführten und stationären Einsatz, lange Lebensdauer, geringe Bruchgefahr dank hoher Elastizität, für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet, Hinweis: Verwendung von Kühlmittel empfohlen, z.B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (lxbxh) 164 x 88 x 35
Nettogewicht 0.398 Kilogramm
Abmessung Höhe 40 Millimeter
SOL Date 15.08.2012
Anzahl der Teile 19
Bruttogewicht 0.398 Kilogramm
Gewicht 0.448 Kilogramm
Schneidstoff HSS
Volumen 0.612 Kubikdezimeter
Norm -
Schneidrichtung -
Abmessung Länge 170 Millimeter
Abmessung h 35 Millimeter
Oberfläche -
Min. Bohrbereich 1
Spartenbezeichnung 74
Abmessung l 164 Millimeter
Typ -
Abmessung b 88 Millimeter
Inhalt 19 HSS-R Metallbohrer Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/ 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm
Verpackung Gripbox
Abmessung Breite 90 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Max. Bohrbereich 10
Spitzenwinkel -

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]