Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig

Artikelnummer: Z00182744
EAN: 3165140430296
Herstellernummer: 2607019580
Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig
UVP: 7,54 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Packung Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig, Inhalt des Sets: 7 Holzbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Min. Durchmesser (mm) 3
Max. Durchmesser (mm) 10
Verpackung Kunststoffkassette
Abmessung (lxbxh) 160 x 83 x 21
Abbildung ähnlich nein
Volumen (dm³) 0.240
Anzahl der Bohrer (St) 7
Abmessung Länge (mm) 21
Abmessung Höhe (mm) 141
Abmessung Breite (mm) 81
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen