Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Scharnierlochbohrer Hartmetall, 30 x 56 mm, d 8 mm

Artikelnummer
Z00184759
EAN
3165140076142
Herstellernummer
2 608 596 980
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184759
EAN
3165140076142
Herstellernummer
2 608 596 980
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite47 Millimeter
Abmessung Höhe31 Millimeter
Abmessung Länge90 Millimeter
Bruttogewicht0,081 Kilogramm
Durchmesser (d)30.0
Gesamtlänge56
Gesamtlänge (L2)56
HerkunftslandDE
Höhe31 Millimeter
Nettogewicht0,081 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
SchaftaufnahmeZylinderschaft
Schaftdurchmesser8
Schaftdurchmesser (d)8
Schaftdurchmesser (d) mm8
Scheibendurchmesser innen30.0
SchneidstoffHM-bestückt
Spartenbezeichnung74
Spezifikation30 x 56 mm, d 8 mm
Volumen0,131 Millimeter
Zentrierspitzetrue
Zolltarifnummer82077090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Scharnierlochbohrer Hartmetall, hartmetallbestückt, Durchmesser: 30 mm, Gesamtlänge: 56 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil, ideal zum Vorbohren für Beschläge
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente