Scharnierlochbohrer Hartmetall, 35 x 56 mm, d 8 mm

Artikelnummer: Z00184760
EAN: 3165140076159
Herstellernummer: 2608596981
Bosch
Scharnierlochbohrer Hartmetall, 35 x 56 mm, d 8 mm
UVP: 29,33 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 10,17 € VE 1 Stück Netto 8,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scharnierlochbohrer Hartmetall, hartmetallbestückt, Durchmesser: 35 mm, Gesamtlänge: 56 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil, ideal zum Vorbohren für Beschläge

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HM-bestückt
Schaftdurchmesser (d) mm 8
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Zentrierspitze true
Volumen (dm³) 0.122
Durchmesser (d) (mm) 35,00
Abmessung Länge (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 45
Schaftdurchmesser (mm) 8
Gesamtlänge (L2) mm 56
Bohrerdurchmesser (mm) 35.00
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen