Scharnierlochbohrer ohne Hartmetallschneiden, 26 x 56 mm, d 8 mm

Artikelnummer: Z00185381
EAN: 3165140100281
Herstellernummer: 2608597261
Bosch
Scharnierlochbohrer ohne Hartmetallschneiden, 26 x 56 mm, d 8 mm
UVP: 18,25 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 6,76 € VE 1 Stück Netto 5,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scharnierlochbohrer WS ohne Hartmetallschneiden, Durchmesser: 26 mm, Gesamtlänge: 56 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil, ideal zum Vorbohren für Beschläge

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff WS
Schaftdurchmesser (d) mm 8
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Zentrierspitze true
Volumen (dm³) 0.135
Durchmesser (d) (mm) 26,00
Abmessung Länge (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 32
Abmessung Breite (mm) 47
Schaftdurchmesser (mm) 8
Gesamtlänge (L2) mm 56
Bohrerdurchmesser (mm) 26.00
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen