Universal-Set, 3-teilig, AIZ 32 EC (1x), ACZ 85 EC (1x), AIZ 20 AB (1x)

Artikelnummer: Z00182523
EAN: 3165140779654
Herstellernummer: 2608662343
Universal-Set, 3-teilig, AIZ 32 EC (1x), ACZ 85 EC (1x), AIZ 20 AB (1x)
UVP: 24,97 €   - Sie sparen 43%
Inkl. Steuern: 14,18 € VE 3 Stück Netto 11,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Set, 3-teilig, Zubehör für Multi-Cutter, Setinhalt: HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EC (1x), Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x), Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x), Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben), geeignet für Holz und Metall

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.426
Abmessung Länge (mm) 216
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 141
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen