Zentrierbohrer HSS-G, 80 mm

Artikelnummer: Z00185474
EAN: 3165140279918
Herstellernummer: 2608584676
Bosch
Zentrierbohrer HSS-G, 80 mm
UVP: 7,98 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Stück Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen Progressor, mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, 135 Grad Spitzenwinkel und Kreuzanschliff, Gesamtlänge: 80, für Lochsägen mit Schnittkapazität kleiner als 46 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.057
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 152
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 47
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen