FAMAG Forstnerbohrer Bormax D.38/L.90mm m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden

Artikelnummer: Z00058762
EAN: 4026271261717
Herstellernummer: 1622.038
FAMAG Forstnerbohrer Bormax D.38/L.90mm m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden
Inkl. Steuern: 33,63 € VE 1 Stück Netto 28,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zentrierspitze · Zylinderschaft mit 3 Spannflanschen ab Ø 15 mm · 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden in Wellenform · Universalbohrer für professionelles Bohren bei deutlich geringeren Vorschubkräften · hohe Standzeit bei höchster Bohrqualität · Nutzlänge 57 mm · Gesamtlänge 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 10 Millimeter
Nutzlänge 57 Millimeter
Gesamtlänge 90 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen