Forstnerbohrer Bormax D.45/L.90mm m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden

Artikelnummer: Z00058766
EAN: 4026271012739
Herstellernummer: 1622.045
Forstnerbohrer Bormax D.45/L.90mm m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden
Inkl. Steuern: 42,05 € VE 1 Stück Netto 35,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Universalbohrer für professionelles Bohren bei deutlich geringeren Vorschubkräften
  • mit Zentrierspitze
  • Zylinderschaft mit 3 Spannflanschen ab Ø 15 mm
  • 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden in Wellenform
  • hohe Standzeit bei höchster Bohrqualität
  • Nutzlänge 57 mm, Gesamtlänge 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 90 Millimeter
Nutzlänge 57 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen