FAMAG Forstnerbohrer Bormax D.48/L.90mm m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden

Artikelnummer: Z00058768
EAN: 4026271266989
Herstellernummer: 1622.048
FAMAG Forstnerbohrer Bormax D.48/L.90mm m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden
Inkl. Steuern: 46,58 € VE 1 Stück Netto 39,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Zentrierspitze · Zylinderschaft mit 3 Spannflanschen ab Ø 15 mm · 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden in Wellenform · Universalbohrer für professionelles Bohren bei deutlich geringeren Vorschubkräften · hohe Standzeit bei höchster Bohrqualität · Nutzlänge 57 mm · Gesamtlänge 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge 57 Millimeter
Gesamtlänge 90 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen