Forstnerbohrer Bormax D.50/L.90mm m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden

Artikelnummer: Z00058769
EAN: 4026271012746
Herstellernummer: 1622.050
Forstnerbohrer Bormax D.50/L.90mm m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden
Inkl. Steuern: 48,79 € VE 1 Stück Netto 41,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Produktmerkmale:
Bohrt wesentlich schneller und leichter als andere Bohrer. Zerspant neben Weichholz auch Hartholz, Spanplatten und sogar MDF-Platten unglaublich rasant und das mit einem hohen Vorschub. Deutlich höhere Standzeiten in der Handbohrmaschine und bei stationärem Einsatz. Gezahnte Umfangschneiden in Wellenform zur rasanten Zerspanung auch von Hartholz.

Technische Daten:

  • Nutzlänge 57 mm
  • Gesamtlänge 90 mm
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Nenn-Ø: 50 mm


Lieferumfang:

  • mit Zentrierspitze
  • Zylinderschaft mit 3 Spannflanschen ab Ø 15 mm
  • 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden in Wellenform
  • Universalbohrer für professionelles Bohren bei deutlich geringeren Vorschubkräften hohe Standzeit bei höchster Bohrqualität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge (mm) 57
Gesamtlänge (mm) 90
Schaft-Ø (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen