Forstnerbohrer D.30mm re.-schneidend m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden

Artikelnummer: Z00058727
EAN: 4026271013071
Herstellernummer: 1630.030
FAMAG
Forstnerbohrer D.30mm re.-schneidend m.Zentrierspitze FAMAG 2Hauptschneiden
Inkl. Steuern: 22,68 € VE 1 Stück Netto 19,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zentrierspitze · zylindrischer Schaft · 2 Hauptschneiden und geschlossener Umfangsschneide · rechtsschneidend · Nutzlänge 57 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge (mm) 57
Gesamtlänge (mm) 90
Schaft-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen