HM-Kunstbohrer D.45mm m.Wellenschliff a.Hauptschneide FAMAG

Artikelnummer: Z00058721
EAN: 4026271014771
Herstellernummer: 1662.045
HM-Kunstbohrer D.45mm m.Wellenschliff a.Hauptschneide FAMAG
Inkl. Steuern: 76,90 € VE 1 Stück Netto 64,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM-bestückt mit Zentrierspitze · Zylinderschaft · 2 Vor- und 2 Hauptschneiden · ab Ø 23 mm mit Wellenschliff auf der Hauptschneide · Nutzlänge 57 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge (mm) 57
Nenn-Ø (mm) 45,0
Gesamtlänge (mm) 90
Schaft-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen