Scheibenfr. D1834A HSSE 125x 2,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287301
EAN: 4317784290883
Herstellernummer: 4317784290883
Scheibenfr. D1834A HSSE 125x 2,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 123,40 € VE 1 Stück Netto 103,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

schmal, HSS Co5 - Form A/2043 Scheibenfr. D1834A HSSE 125x 2,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 18
Gusseisenwerkstoffe 22
Al, Al- und Mg-Leg. 250
Zähnezahl 40
Kupfer, Messing, Bronzen 100
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1400 N/mm2 16
fz mm 0,09
Bohrung d2 H7 mm 32
D x Breite d1 x b1 mm 125 x 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen