• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 55%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 4 mm, G 51 mm

UVP: 24,67 € 11,00 € Netto 9,24 €
- 53%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 6 mm, G 51 mm

UVP: 27,86 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 53%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 5 mm, G 51 mm

UVP: 25,38 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 29%

Bosch Freihandfräser-Set für Bohrmaschinen, 4-teilig, 6 mm, 13 mm

UVP: 22,00 € 15,61 € Netto 13,12 €

DICK Düsen Reibahlen-Satz Ø 0,5-2,0 mm

12 Stück pro Garnitur

19,29 € Netto 16,21 €

FORMAT Scheibenfr. D1834A HSSE 125x 4,0mm FORMAT

Artikelnummer:  
Z00287304 
EAN:  
4317784290913 
Herstellernummer:  
4317784290913 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

131,80 €

Netto 110,76 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 250
Bohrung d2 H7 mm 32
D x Breite d1 x b1 mm 125 x 4,0
Gusseisenwerkstoffe 22
Kupfer, Messing, Bronzen 100
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Stähle bis 1400 N/mm2 16
Stähle bis 850 N/mm2 30
Zähnezahl 40
fz mm 0,09
Alle technische daten

Produktbeschreibung

schmal, HSS Co5 - Form A/2043 Scheibenfr. D1834A HSSE 125x 4,0mm FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben