Scheibenfr. D1834A HSSE 63x 4,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287288
EAN: 4317784290753
Herstellernummer: 4317784290753
Scheibenfr. D1834A HSSE 63x 4,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 78,60 € VE 1 Stück Netto 66,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

schmal, HSS Co5 - Form A/2043 Scheibenfr. D1834A HSSE 63x 4,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D x Breite d1 x b1 mm 63 x 4,0
Kupfer, Messing, Bronzen 100
Gusseisenwerkstoffe 22
fz mm 0,06
Stähle bis 1400 N/mm2 16
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Bohrung d2 H7 mm 22
Zähnezahl 28
Al, Al- und Mg-Leg. 250
Stähle bis 850 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen