Scheibenfr. D1834A HSSE 80x 2,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287290
EAN: 4317784290777
Herstellernummer: 4317784290777
Scheibenfr. D1834A HSSE 80x 2,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 80,38 € VE 1 Stück Netto 67,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

schmal, HSS Co5 - Form A/2043 Scheibenfr. D1834A HSSE 80x 2,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D x Breite d1 x b1 mm 80 x 2,0
Stähle bis 1400 N/mm2 16
fz mm 0,07
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Al, Al- und Mg-Leg. 250
Bohrung d2 H7 mm 27
Gusseisenwerkstoffe 22
Stähle bis 850 N/mm2 30
Zähnezahl 32
Kupfer, Messing, Bronzen 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen