Scheibenfr. D885A HSSE 100x18,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287272
EAN: 4317784290555
Herstellernummer: 4317784290555
Scheibenfr. D885A HSSE 100x18,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 198,96 € VE 1 Stück Netto 167,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

kreuzverzahnt, HSS Co5/2049 Scheibenfr. D885A HSSE 100x18,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Bohrung d2 H7 mm 32
Zähnezahl 16
fz mm 0,08
Stähle bis 1400 N/mm2 16
Stähle bis 850 N/mm2 30
Kupfer, Messing, Bronzen 90
D x Breite d1 x b1 mm 100 x 18
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Al, Al- und Mg-Leg. 240
Gusseisenwerkstoffe 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen