Scheibenfr. D885A HSSE 80x16,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287266
EAN: 4317784290463
Herstellernummer: 4317784290463
Scheibenfr. D885A HSSE 80x16,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 135,99 € VE 1 Stück Netto 114,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

kreuzverzahnt, HSS Co5/2049 Scheibenfr. D885A HSSE 80x16,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Bohrung d2 H7 mm 27
D x Breite d1 x b1 mm 80 x 16
Gusseisenwerkstoffe 17
fz mm 0,07
Stähle bis 1400 N/mm2 16
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Stähle bis 850 N/mm2 30
Zähnezahl 14
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Al, Al- und Mg-Leg. 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen