Fliesenbohrer Nenn-D.8mm Gesamt-L. 6-kant-Aufnahme

Artikelnummer: Z00052648
EAN: 4005153106520
Herstellernummer: 08801008
Fliesenbohrer Nenn-D.8mm Gesamt-L. 6-kant-Aufnahme
Inkl. Steuern: 59,15 € VE 1 Stück Netto 49,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit 6- kant Aufnahme · geeignet für Nass- und Trockenbohrungen in Feinsteinzeug · Anwendungsempfehlung Anbohren: 1. Bohrkrone bei hoher Drehzahl mit einer Mindestneigung von 45° auf die Fliese aufsetzen und leicht lotrecht anbohren Bohren: 1. Bohrung mit leicht pendelnden Bewegungen, 2. leichten Druck anwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø (mm) 8
Gesamtlänge (cm) 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen