Beschlagbohrer D.35,0mm Arbeits.L.30mm Gesamt.L.60mm

Artikelnummer: Z00059107
EAN: 4010159107099
Herstellernummer: 10709
heller
Beschlagbohrer D.35,0mm Arbeits.L.30mm Gesamt.L.60mm
Inkl. Steuern: 16,27 € VE 1 Stück Netto 13,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit HSS-Zentrierspitze · 2 Hartmetallschneiden und 2 Hartmetall-Hauptschneiden Maximale Drehzahl: 3000 U/min Schaftdurchmesser: 8 mm Anwendungsbereiche: Weich- und Hartholz, beschichtete Platten, Spannplatten, Kunststoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 60
Bohr-Ø (mm) 35,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen