Forstnerbohrer D.16,0mm Arbeits.L.50mm Gesamt.L.90mm

Artikelnummer: Z00059092
EAN: 4010159120319
Herstellernummer: 12031
Forstnerbohrer D.16,0mm Arbeits.L.50mm Gesamt.L.90mm
Inkl. Steuern: 9,37 € VE 1 Stück Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze · gezahnte Umfangschneiden und 2 Hauptschneiden garantieren präzise Bohrungen in Kantennähe Anwendungsbereiche: Weich- und Hartholz, furniertes Holz, kunstoffbeschichtete Platten DIN 7483 G

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen