Maschinen-Zentrumbohrer D.22-76mmArbeits.L.125mm Gesamt.L.185mm

Artikelnummer: Z00059127
EAN: 4010159120869
Herstellernummer: 12086
Maschinen-Zentrumbohrer D.22-76mmArbeits.L.125mm Gesamt.L.185mm
Inkl. Steuern: 45,21 € VE 1 Stück Netto 37,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verstellbar von 22 - 76 mm · stabile Ausführung · 2 verstellbare Messer · präzisionsgeschliffene Dreikantspitze und Vorschneider · 13 mm Schaft Anwendungsbereiche: Weichholz und Spanplatten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 185
Bohr-Ø (mm) 22 - 76
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen