Spiralbohrersatz DIN338 Typ N 1-10mm 0,5mm HSS TiN profilg.19tlg.Metallkassette

Artikelnummer: Z00058665
EAN: 4040389056119
Herstellernummer: 333889019
Spiralbohrersatz DIN338 Typ N 1-10mm 0,5mm HSS TiN profilg.19tlg.Metallkassette
Inkl. Steuern: 17,96 € VE 1 Stück Netto 15,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

profilgeschliffen · rechtsschneidend · für normal zerspanbare Werkstoffe · Standardqualität · in Metallkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität profilgeschliffen
Schneidstoff HSS-TiN
Verpackung Metallkassette
steigend um (mm) 0,5
Abmessung (mm) 1-10
Typ N
DIN 338
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen