Gewindeausbohrwerkzeug M20 VHM TiN 3 Schneiden

Artikelnummer: Z00059175
Gewindeausbohrwerkzeug M20 VHM TiN 3 Schneiden
Inkl. Steuern: 266,27 € VE 1 Stück Netto 223,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 500 - 2500 U/min

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff VHM
Kernloch-Ø (mm) 17,5
Zähnezahl 3
Spannutlänge (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 100
Schaft-Ø (mm) 18
Drehzahl (U/min) 500 - 2500
Gewinde M20
Beschichtung TiN-beschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen