Gewindeausbohrwerkzeug M6 VHM TiN 3 Schneiden

Artikelnummer: Z00059168
Gewindeausbohrwerkzeug M6 VHM TiN 3 Schneiden
Inkl. Steuern: 43,16 € VE 1 Stück Netto 36,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 500 - 2500 U/min

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 6 Millimeter
Kernloch-Ø 5 Millimeter
Gewinde M6
Schneidstoff VHM
Zähnezahl 3
Beschichtung TiN-beschichtet
Drehzahl 500 - 2500
Spannutlänge (mm) 15 Millimeter
Gesamtlänge 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen