Scheibenfräser m. Bd. D 160 x10 mm Z 16

Artikelnummer: Z00292499
EAN: 4332163798071
Herstellernummer: 84004712
Scheibenfräser m. Bd. D 160 x10 mm Z 16
Inkl. Steuern: 1.093,78 € VE 1 Stück Netto 919,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Scheibenfräser mit Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel 2°30 - Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen. Attribute: Abmessungen H: 41,0 mm, Abmessungen Ø d H7: 40 mm, Abmessungen Ø d1: 70 mm, Abmessungen s: 10 mm, Anzahl Schneiden: 16 , Ø D: 160 mm, Schnitttiefe ap/max.: 41,0 mm, Wendeschneidplatte: SNHQ 1205....

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap/max mm 41,0
Wendeschneidplatte SNHQ 1205....
Abmessungen H mm 41,0
Abmessungen D D1 mm 70
Abmessungen D d H7 mm 40
Abmessungen s mm 10
Anzahl Schneiden 16
Ø D (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen