Scheibenfräser m. Bd. D 80 x 5 mm Z 8

Artikelnummer: Z00292495
EAN: 4332163798033
Herstellernummer: 84004708
Scheibenfräser m. Bd. D 80 x 5 mm Z 8
Inkl. Steuern: 576,73 € VE 1 Stück Netto 484,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Scheibenfräser mit Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel 2°30 - Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen. Attribute: Abmessungen H: 17,5 mm, Abmessungen Ø d H7: 22 mm, Abmessungen Ø d1: 40 mm, Abmessungen s: 5 mm, Anzahl Schneiden: 8 , Ø D: 80 mm, Schnitttiefe ap/max.: 17,5 mm, Wendeschneidplatte: SNHQ 1103....

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen s mm 5
Schnitttiefe ap/max mm 17,5
Abmessungen H mm 17,5
Abmessungen D D1 mm 40
Abmessungen D d H7 mm 22
Anzahl Schneiden 8
Wendeschneidplatte SNHQ 1103....
Ø D 80 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen