Scheibenfräser o. Bd. D 125 x10 mm Z 12

Artikelnummer: Z00292483
EAN: 4332163797883
Herstellernummer: 84004829
Scheibenfräser o. Bd. D 125 x10 mm Z 12
Inkl. Steuern: 747,42 € VE 1 Stück Netto 628,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenfräser ohne Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30 - Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen. Attribute: Abmessungen H: 31 mm, Abmessungen Ø d H7: 40 mm, Abmessungen Ø d1: 58 mm, Abmessungen s: 10 mm, Anzahl Schneiden: 12 , Ø D: 125 mm, Schnitttiefe ap/max.: 31 mm, Wendeschneidplatte: SNHQ 1205....

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap/max mm 31
Wendeschneidplatte SNHQ 1205....
Abmessungen H mm 31
Abmessungen D D1 mm 58
Abmessungen D d H7 mm 40
Abmessungen s mm 10
Anzahl Schneiden 12
Ø D (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen