Scheibenfräser o. Bd. D 160 x 8 mm Z 16

Artikelnummer: Z00292486
EAN: 4332163797913
Herstellernummer: 84004831
Scheibenfräser o. Bd. D 160 x 8 mm Z 16
Inkl. Steuern: 841,13 € VE 1 Stück Netto 706,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Scheibenfräser ohne Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30 - Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen. Attribute: Abmessungen H: 44 mm, Abmessungen Ø d H7: 40 mm, Abmessungen Ø d1: 58 mm, Abmessungen s: 8 mm, Anzahl Schneiden: 16 , Ø D: 160 mm, Schnitttiefe ap/max.: 44 mm, Wendeschneidplatte: SNHQ 1204....

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen s mm 8
Ø D 160 Millimeter
Abmessungen D d H7 mm 40
Anzahl Schneiden 16
Wendeschneidplatte SNHQ 1204....
Schnitttiefe ap/max mm 44
Abmessungen D D1 mm 58
Abmessungen H mm 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen