Scheibenfräser o. Bd. D 160 x14 mm Z 15

Artikelnummer: Z00292489
EAN: 4332163797944
Herstellernummer: 84004834
Scheibenfräser o. Bd. D 160 x14 mm Z 15
Inkl. Steuern: 907,78 € VE 1 Stück Netto 762,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenfräser ohne Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30 - Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen. Attribute: Abmessungen H: 44 mm, Abmessungen Ø d H7: 40 mm, Abmessungen Ø d1: 58 mm, Abmessungen s: 14 mm, Anzahl Schneiden: 15 , Ø D: 160 mm, Schnitttiefe ap/max.: 44 mm, Wendeschneidplatte: SNHQ 1207....

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap/max mm 44
Wendeschneidplatte SNHQ 1207....
Abmessungen H mm 44
Abmessungen D D1 mm 58
Abmessungen D d H7 mm 40
Abmessungen s mm 14
Anzahl Schneiden 15
Ø D (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen