Scheibenfräser o. Bd. D 200 x 6 mm Z 16

Artikelnummer: Z00292490
EAN: 4332163797951
Herstellernummer: 84005161
Scheibenfräser o. Bd. D 200 x 6 mm Z 16
Inkl. Steuern: 1.052,34 € VE 1 Stück Netto 884,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenfräser ohne Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30 - Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen. Attribute: Abmessungen H: 62 mm, Abmessungen Ø d H7: 50 mm, Abmessungen Ø d1: 72 mm, Abmessungen s: 6 mm, Anzahl Schneiden: 18 , Ø D: 200 mm, Schnitttiefe ap/max.: 62 mm, Wendeschneidplatte: SNHQ 1203....

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap/max mm 62
Wendeschneidplatte SNHQ 1203....
Abmessungen H mm 62
Abmessungen D D1 mm 72
Abmessungen D d H7 mm 50
Abmessungen s mm 6
Anzahl Schneiden 18
Ø D (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen